RAE STL-116-79603 舗装ステンシルストップ 96 インチ
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | Force Stop |
文字高 | 96 " |
文字幅 | 88 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 4 |
全体の高さ | 104 " |
全幅 | 96 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 12.58 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70403XNUMX | 4" | 11 " | 1 | 10 " | 17 " | ¥13,149 | ||
STL-116-70603XNUMX | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 25 " | ¥14,403 | ||
STL-116-71003XNUMX | 10 " | 35 " | 1 | 16 " | 41 " | ¥18,661 | ||
STL-116-71203XNUMX | 12 " | 42 " | 1 | 18 " | 48 " | ¥17,408 | ||
STL-116-71803XNUMX | 18 " | 42 " | 1 | 24 " | 48 " | ¥28,186 | ||
STL-116-72403XNUMX | 24 " | 42 " | 1 | 30 " | 49 " | ¥31,569 | ||
STL-116-73603XNUMX | 36 " | 44 " | 1 | 48 " | 50 " | ¥40,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。