RAE STL-116-73610 舗装ステンシルウェイ 36 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 方法 |
文字高 | 36 " |
文字幅 | 30 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 36 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70610XNUMX | 6" | 14 " | 1 | 12 " | 20 " | ¥14,403 | ||
STL-116-71010XNUMX | 10 " | 22 " | 1 | 16 " | 29 " | ¥18,661 | ||
STL-116-71210XNUMX | 12 " | 27 " | 1 | 18 " | 34 " | ¥17,408 | ||
STL-116-71810XNUMX | 18 " | 27 " | 1 | 24 " | 33 " | ¥28,186 | ||
STL-116-72410XNUMX | 24 " | 28 " | 1 | 30 " | 34 " | ¥31,569 | ||
STL-116-74810XNUMX | 48 " | 48 " | 3 | 60 " | 54 " | ¥72,655 | ||
STL-116-79610XNUMX | 96 " | 64 " | 3 | 104 " | 72 " | ¥87,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。