RAE STL-116-5115 舗装ステンシル自転車レーン曲線矢印
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 自転車レーンの曲線矢印 |
文字高 | 36 " |
文字幅 | 31 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 38 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 文字 | 文字高 | 文字幅 | 材料 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-5100XNUMX | 0.063 " | 自転車レーン - Mutcd | 72 " | 40 " | 低密度ポリエチレン | 1 | 78 " | 48 " | ¥52,617 | ||
STL-116-5110XNUMX | 0.063 " | バイクレーンアロー | 72 " | 24 " | 低密度ポリエチレン | 1 | 78 " | 30 " | ¥54,113 | ||
STL-116-5120XNUMX | 0.063 " | バイク レーン シェブロン | 41 " | 40 " | 低密度ポリエチレン | 8 | 47 " | 46 " | ¥46,101 | ||
STL-116-5200XNUMX | 0.063 " | ハイウェイ・トライアングル | 18 " | 72 " | 低密度ポリエチレン | 1 | 24 " | 78 " | ¥55,619 | ||
STL-116-5210XNUMX | 0.063 " | ハイウェイレクタングル | 24 " | 72 " | 低密度ポリエチレン | 1 | 48 " | 96 " | ¥30,319 | ||
STL-108-70614XNUMX | 0.125 " | - | 6" | 38 " | ポリエチレン | 1 | 12 " | 44 " | ¥19,044 | ||
STL-108-70608XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。