RAE STL-116-5010 舗装ステンシル Mutcd カーブアロー 1/16
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | MUTCD 曲線矢印 |
文字高 | 96 " |
文字幅 | 76 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 108 " |
全幅 | 96 " |
厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STL-108-5010XNUMX | 0.125 " | ¥90,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。