RAE STL-116-3072 舗装ステンシル 72 インチ ハンディキャップ 1/16
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | ハンディキャップ-ADA |
文字高 | 72 " |
文字幅 | 63 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 80 " |
全幅 | 63 " |
厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-3015XNUMX | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.062 " | ¥10,807 | ||
STL-108-3015XNUMX | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.125 " | ¥19,042 | ||
STL-116-3021XNUMX | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.062 " | ¥14,033 | ||
STL-108-3021XNUMX | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.125 " | ¥24,800 | ||
STL-116-3039XNUMX | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.062 " | ¥24,926 | ||
STL-108-3039XNUMX | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.125 " | ¥55,250 | ||
STL-116-3039B | 48 " | 43 " | 48 " | 43 " | 0.062 " | ¥20,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。