RAE STL-116-14802 ステンシル フォークリフト トラフィック 42 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | フォークリフトの交通状況 |
文字高 | 42 " |
文字幅 | 42 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 48 " |
再利用可能な | はい |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字 | 文字高 | 文字幅 | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-12409XNUMX | 目の保護 | 24 " | 24 " | 低密度ポリエチレン | 30 " | 30 " | 0.063 " | ¥36,452 | ||
STL-116-14809XNUMX | 目の保護が必要です | 42 " | 42 " | 低密度ポリエチレン | 48 " | 48 " | 0.063 " | ¥60,634 | ||
STL-108-72403XNUMX | - | 24 " | 43 " | ポリエチレン | 30 " | 49 " | 0.125 " | ¥40,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。