入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 目の保護 |
文字高 | 24 " |
文字幅 | 24 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 30 " |
再利用可能な | はい |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字 | 文字高 | 文字幅 | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-14802XNUMX | フォークリフトの交通状況 | 42 " | 42 " | 低密度ポリエチレン | 48 " | 48 " | 0.063 " | ¥59,130 | ||
STL-116-14809XNUMX | 目の保護が必要です | 42 " | 42 " | 低密度ポリエチレン | 48 " | 48 " | 0.063 " | ¥60,634 | ||
STL-108-72403XNUMX | - | 24 " | 43 " | ポリエチレン | 30 " | 49 " | 0.125 " | ¥40,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。