RAE STL-108-8240W 舗装ステンシル 24インチ ナンバーキット 1/8
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | 数字 |
文字高 | 24 " |
文字幅 | 16 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 16 " |
厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8020XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ¥10,956 | |
STL-108-8020XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ¥14,656 | |
STL-116-8030XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ¥8,854 | |
STL-108-8030XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ¥14,656 | |
STL-116-8040XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ¥10,958 | |
STL-108-8040XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ¥20,922 | |
STL-116-8060XNUMX | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ¥40,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。