入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDストリップライト |
色温度 | 3000K |
接続 | プラグイン |
コード長 | プラグ付き5フィート |
CRI | 85 + |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
高さ | 3 / 8 " |
ハウジングの色 | つや消しアルミニウム |
住宅資材 | 押し出しアルミニウム |
相互接続機能 | 有り |
IP評価 | 未評価 |
長さ | 12 " |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 535 |
ワットあたりのルーメン | 74.6 |
定格寿命 | 50,000時間 |
スイッチアクション | オンオフ |
スイッチスタイル | オンオフ |
温度。 範囲 | 0〜104度F |
電圧 | 120 VAC |
保証 | 5年 |
出力 | 7.1 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8541402000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色温度 | 接続 | 調光可能/調光不可 | 高さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CA01-WW | 1.25 " | 3000K | プラグイン | 非調光 | 3 / 8 " | 271 | 69.1 | 3.9 | ¥12,529 | ||
ZX513-D-WW | 1.5 " | 2700K | プラグインまたはハードワイヤード | 調光対応 | 1" | 336 | 65 | 5.1 | ¥22,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。