アイテム価格 | スイッチボックス調整リング |
ボックスタイプ | XNUMXつとXNUMXつのギャング |
色 | シルバー |
深さ | 0.25〜1インチ |
長さ | 3" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。