入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮コネクタ |
コンジットサイズ | 2.5 " |
導管のサブカテゴリ | リジッド/ IMCコンジット |
材料 | 鋼と可鍛鋳鉄 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 導管のサブカテゴリ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2946 | 4" | EMTコンジット | 圧縮コネクタ | 亜鉛メッキ鋼 | 2 13 / 16 " | - | ¥17,590 | ||
2840 | 2.5 " | EMTコンジット | 圧縮コネクタ | ダイカスト亜鉛 | 2 43 / 64 " | - | ¥5,807 | ||
1812 | 3" | リジッド/ IMCコンジット | 圧縮コネクタ | 鋼と可鍛鋳鉄 | 4" | - | ¥56,871 | ||
1814 | 3.5 " | リジッド/ IMCコンジット | 圧縮コネクタ | 鋼と可鍛鋳鉄 | 4 5 / 16 " | - | ¥64,274 | ||
1816 | 4" | リジッド/ IMCコンジット | 圧縮コネクタ | 鋼と可鍛鋳鉄 | 4.5 " | - | ¥74,283 | ||
2902RT | - | - | 圧縮コネクタ、レインタイト | - | 1 37 / 64 " | 1 / 2 " | ¥512 | ||
2903RT | - | - | 圧縮コネクタ、レインタイト | - | 1 51 / 64 " | 3 / 4 " | ¥752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。