アイテム価格 | Electrical |
ボックスタイプ | ブラケット付きオクタゴン |
ブラケットタイプ | TS |
容量 | 15.5立方インチ |
クランプタイプ | (4)NM-B |
色 | シルバー |
深さ | 1-1 / 2」 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1.5 " |
公称長さ | 4" |
公称幅 | 4" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 1 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 2 |
ギャングの数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。