アイテム価格 | エクステンションリング |
ボックスタイプ | 丸みを帯びたエッジ |
容量 | 15.5立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 1-1 / 2」 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1.5 " |
公称長さ | 4" |
公称幅 | 4" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 0 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 4 |
ギャングの数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。