QUINCY LAB 20AF アナログオーブン 1000w
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
アイテム価格 | アナログオーブン |
対流タイプ | 強制空気 |
使用可能な寸法の内側 | 11 "×13" X 13 " |
材料 | 鋼、熱可塑性(ハンドル) |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 24.5 "×15" X 15 " |
消費電力 | 1000W |
電源要件 | 8.8A |
温度正確さ | +/- 6度F |
温度。 範囲 | Amb。 +25度Fから232度C |
サーモスタット | 油圧 |
音量 | 1.1 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体寸法 | 消費電力 | 電源要件 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17 "×14" X 12 " | 600W | 5.22A | 0.7 cu。 ft。 | ¥139,000 | ||
40GC | 30 "×20" X 16 " | 1600W | 12.5A | 3.0 cu。 ft。 | ¥247,313 | ||
10AF | 20.5 "×14" X 12 " | 800W | 6.6A | 0.6 cu。 ft。 | ¥190,366 | ||
30AF | 28.5 "×20" X 14 " | 1600W | 12.5A | 1.8 cu。 ft。 | ¥246,149 | ||
30GCオーブン | 25 "×20" X 14 " | 1200W | 10.43A | 2.0 cu。 ft。 | ¥193,183 | ||
40AF | 33.5 "×20" X 16 " | 1600W | 12.5A | 2.9 cu。 ft。 | ¥303,490 | ||
20GC | 21 "×15" X 15 " | 800W | 6.3A | 1.3 cu。 ft。 | ¥166,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。