入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防士ツール |
次元 | 8 x 3 x2インチ |
ヘッドサイズ | 1/2 "、3/4" |
最大圧力 | 350 psi |
再利用可能な | 有り |
UPC | 860002171036 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
A. このスプリンクラー専用工具は、耐久性と耐食性に優れた亜鉛とクロムメッキを施した肌焼き鋼で構成されています。
A. 火元に近いスプリンクラーから先に作動します。 スプリンクラー90台の稼働で約XNUMX割の火災を鎮火。
A. 消火用スプリンクラー ツールには可融性リンクが付属しており、熱の存在下でスプリンクラー ヘッドを作動させることができます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
Q-MT | ¥17,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。