QUICKSTOP TOOL
Quickstop Tools は、建設、メンテナンス、ホスピタリティ、消防およびレスキュー業界向けの革新的な消火スプリンクラー ツールおよび機器の大手メーカーです。 その広範なカタログには、消火スプリンクラー ツール、クリーンアップ & デコン ワイプ、ペイント カバー、収納ケース、壁掛けケース & ツール サインが含まれます。 続きを読む
フィルタ
安全性
クリーニング
機械加工
ハンドツール
安全性 フィルタ
機器および安全ラベル
ファイヤーストップアクセサリー
消火用スプリンクラーツールと壁掛けケース、幅5.43 x 高さ7.55 x 奥行き3.3インチサイズのケース
消火用スプリンクラーツールと壁掛けケース、幅5.43 x 高さ7.55 x 奥行き3.3インチサイズのケース
クイックストップツールについて
クイックストップ消火スプリンクラーツール 誤って起動した、または故障した消火用スプリンクラーをすばやく遮断し、水の損傷を減らし、他の消火用スプリンクラーをアクティブのままにし、損傷したヘッドが交換されるまで建物の残りの部分を安全に保つのに理想的です。 1/2 または 3/4 インチのスプリンクラー ヘッドの機能を、無傷、損傷、または完全に剪断された状態で、片手で簡単に停止できます。 これらの頑丈で再利用可能なクイックストップ消火スプリンクラー ツールは、最大 350 PSI または 2400 kPa の水圧まで漏れ防止操作を提供します。 クイックストップウォールマウントケース 火災の緊急時に迅速に操作できるように、XNUMX つの Quickstop 消火スプリンクラー ツール (Quickstop Commercial Tool または Multi-Tool) を簡単に配置できる場所 (できれば消火器の隣) にしっかりと保持するために使用されます。 この薄型の ADA 準拠ウォール マウント ケースは、UV 安定化ポリカーボネート構造で、屋内または屋外での使用に適しています。 また、クイックストップ ファイヤー スプリンクラー ツールを簡単に操作するためのラミネート加工された説明カードと、破壊行為や盗難を防ぐためのロックアウト タグが付属しています。 このブランドは、XNUMX つの Quickstop 消火スプリンクラー ツール (Quickstop Commercial Tool または Multi-Tool) と Quickstop ウォール マウント ケースを含むコンボ ユニットも提供しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Quickstop Tools のモデル番号は通常、同等の Klein Tools、Fervi および AME MPN (メーカーの部品番号) と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった特殊プライヤー、ツール ホルダー、交換用ケースをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらのクイックストップ製品は一般にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
主な商号
消防士の多目的消火スプリンクラー遮断ツール
クイックストップ マルチツール または多目的消火スプリンクラー遮断ツールは、クイックストップ消火スプリンクラー ツールと同様に機能しますが、消防士に 7 つの異なるツールを提供します。...続きを見る
クイック クリーンアップ & デコン ワイプ
クイックストップワイプは、ガレージ、対応現場、または作業現場で皮膚、工具、その他のアイテムの清掃と汚染除去のために、汚れ、グリース、化学物質、接着剤、汚れを除去するために使用されます。 これらのクリーンアップワイプは狂っています...続きを見る
スプリンクラーストッパー延長ポール
クイックストップ延長ポール 起動したスプリンクラー ヘッドを遮断するためのクイックストップ ファイア スプリンクラー ツールまたはマルチツールをリモートで操作するために使用されます。 この 12 フィートのポール wi...続きを見る
よくある質問
Quickstop 消火スプリンクラー ツールは埋め込み型スプリンクラー ヘッドで使用できますか?
クイックストップ ツールを使用して、ほとんどの埋込み型スプリンクラー ヘッドを停止できます。 ただし、エスカッションの外側にあるスプリンクラー ヘッドを取り外す必要がある場合があります。
これらのクイックストップ消火スプリンクラー ツールのヒュージブル リンク機能は何ですか?
クイックストップ ツールは、火災時にスプリンクラーが通常の動作を継続できるように、華氏 250 度を超える温度にさらされたときにスプリンクラー ヘッドを解放するように設計されています。
ユーザーが Quickstop 消火スプリンクラー ツールとアクセサリを購入する必要があるのはなぜですか?
- 消火スプリンクラーは損傷を受け、正しく作動しないことがあります。 建物を保護し、命を救うために、故障したスプリンクラーの動作を停止し、交換するように注意する必要があります。
- スプリンクラー ヘッドの吐出不良による損傷は深刻な場合があります。 スプリンクラー ヘッドは通常、毎分 15 ~ 40 ガロンの範囲の水流を放出します。
- 現場や公共の建物は、電子機器、システム、運用に壊滅的な損害を与える可能性があるため、偶発的な火災スプリンクラーの起動に備えておく必要があります。
詳細はこちら
- ラボ機器
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ネイルズ
- カウンターとアワーメーター
- HVACテスト機器
- チューブ継手を接続するために押す
- ベントキャップ
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- ペイントストレーナー
- レスキュー支保工工具付属品
- 3M プレミアムグレードの反射テープ、トラック、トレーラー
- SWEEPEX メガシリーズほうき
- PARKER チュービングナイロン1/4インチ
- ALEMITE ミストフィッティング、1/8インチアウトレット
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズ安全メガネフロアマーキングテープ
- COOPER B-LINE ラックマウント水平トップトランジショントレイ
- GRUVLOK ねじ付きブランチ付きレジューシングティー
- Cementex USA オフセットドライバー
- WEILER ワイヤーホイールブラシ
- DAYTON スプラインカップリング