入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストクリップ |
色 | クロム |
接続 | クリンプ/はんだ |
接続タイプ | クリンプとはんだ |
ゲージ | 14 / 12ga。 |
住宅資材 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 25 |
最大あごの開口部 | 3/4 |
サブカテゴリ | クリップ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ゲージ | 最大アンペア | 最大あごの開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
602021-360-002 | 16 / 14ga。 | 10 | 7/16 | ¥1,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。