QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 ベルトメタル付きバリアポスト 長さ 7-1/2 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
基本径 | 12.25 " |
ベースフィニッシュ | ブラック |
ベース材料 | 鋼 |
基底型 | スタンダード |
ベルトカラー | 黒と黄色の斜めの縞模様 |
ベルトの長さ | 7.5ft。 |
ベルト幅 | 2" |
ベルト数 | 1 |
ポスト径 | 2.5 " |
仕上げ後 | ブラック |
ポストの高さ | 39 " |
投稿資料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 97.28 |
船幅(cm) | 37.59 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースフィニッシュ | ベース材料 | ベルトカラー | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クウェイポスト-33-B9 | ブラック | 鋼 | ブラック | ブラック | ¥13,872 | ||
クウェイポスト-33-R5 | ブラック | 鋼 | レッド | ブラック | ¥14,673 | ||
クウェイポスト-1P-B9 | 洗練されたクロム | 鋼 | ブラック | 洗練されたクロム | ¥16,541 | ||
クウェイポスト-1P-R5 | 洗練されたクロム | 鋼 | レッド | 洗練されたクロム | ¥17,340 | ||
クウェイポスト-3S-B9 | サテンステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ブラック | サテンステンレス鋼 | ¥17,388 | ||
クウェイポスト-3S-R5 | サテンステンレス鋼 | ステンレス鋼 | レッド | サテンステンレス鋼 | ¥17,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。