QUAZITE PG2436Z80412 エンクロージャ アセンブリ通信 33.875 x 22.25 x 15 階層 8
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
アイテム価格 | 地下環境アセンブリ |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角ボルト3 / 8-16 x 4 UNC |
カバーロゴ | 通信部 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1 / 2 x 4 |
次元 | 33-7 / 8 "L x 22-1 / 4" W x 15 "H |
負荷定格 | 8000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
公称高さ | 15 " |
公称長さ | 33-7 / 8インチ |
公称幅 | 22.25 " |
全体寸法 | 37-5 / 8 "L x 26" W x 18 "H |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37.625 " |
全幅 | 26 " |
タイプ | PG |
船の重量(kg) | 136.08 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 公称高さ | 公称幅 | 全体寸法 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1118Z80246 | 15,000ポンド | 10.25 " | 10.125 " | 20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" W x 12 "H | 12 " | 20.25 " | 13.375 " | ¥267,070 | ||
PG1324Z80129 | 8000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥283,013 | ||
PG1324Z80146 | 8000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥283,013 | ||
PG1324Z80241 | 15,000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥339,808 | ||
PG1324Z80246 | 15,000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥339,808 | ||
PG1324Z80541 | 15,000ポンド | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ¥353,750 | ||
PG1324Z80546 | 15,000ポンド | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ¥353,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。