QUAZITE PG2424CA0012 エンクロージャ カバー通信 25 15/16 x 25 15/16 層 8
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
アイテム価格 | 地下エンクロージャーカバー |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 2 3/4 UNC |
カバーロゴ | 通信部 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1 / 2 x 4 |
深さ | 2" |
次元 | 25-15 / 16 "L x 25-15 / 16" W x 2 "D |
長さ | 25 15 / 16 " |
負荷定格 | 8000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
スロットサイズ | 1 / 2 "x 4" |
タイプ | PG |
幅(Width) | 25 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 負荷定格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0608HA0009 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥20,850 | ||
PC0608HA0017 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥20,850 | ||
PG1118CA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥52,738 | ||
PG1118CA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥52,738 | ||
PG1118HA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥51,818 | ||
PG1118HA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥51,818 | ||
PG1118HH0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 22,500ポンド | PG | 11.25 " | ¥90,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。