QUAZITE PG1730Z80617 エンクロージャ アセンブリ電気 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下環境アセンブリ |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 2 3/4 UNC |
カバーロゴ | 電気 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1 / 2 x 4 |
次元 | 28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" W x 16 "H |
負荷定格 | 22,000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
公称高さ | 16 " |
公称長さ | 28-1 / 2インチ |
公称幅 | 15.5 " |
全体寸法 | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 18 "H |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.25 " |
全幅 | 19.25 " |
タイプ | PG |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称高さ | 公称幅 | 全体寸法 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1324Z80317 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥375,185 | ||
PG1324Z80617 | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ¥398,248 | ||
PG1730Z80317 | 10 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 12 "H | 12 " | 32.25 " | 19.25 " | ¥451,422 | ||
PG1730Z80917 | 22 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 24 "H | 24 " | 32.25 " | 19.25 " | ¥559,047 | ||
PG1730Z81217 | 28 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 30 "H | 30 " | 32.25 " | 19.25 " | ¥571,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。