QUAZITE PG1118Z80517 エンクロージャ アセンブリ電気 17 x 10.125 x 16.25 階層 15
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下環境アセンブリ |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 2 1/4 UNC |
カバーロゴ | 電気 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1/2×2 1/2 |
次元 | 17 "L×10-1 / 8" W×16-1 / 4 "H |
負荷定格 | 15,000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
公称高さ | 16.25 " |
公称長さ | 17インチ |
公称幅 | 10.125 " |
全体寸法 | 20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" W x 18 "H |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.25 " |
全幅 | 13.375 " |
タイプ | PG |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 公称高さ | 公称幅 | 全体寸法 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1118Z80246 | 15,000ポンド | 10.25 " | 10.125 " | 20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" W x 12 "H | 12 " | 20.25 " | 13.375 " | ¥268,848 | ||
PG1324Z80129 | 8000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥284,898 | ||
PG1324Z80146 | 8000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥284,898 | ||
PG1324Z80241 | 15,000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥342,076 | ||
PG1324Z80246 | 15,000ポンド | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ¥342,076 | ||
PG1324Z80541 | 15,000ポンド | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ¥356,109 | ||
PG1324Z80546 | 15,000ポンド | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ¥356,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。