QUAZITE PC1212Z80124 エンクロージャ アセンブリ アース 12 x 12 x 12 Tr8
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下環境アセンブリ |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 1 1/2 |
カバーロゴ | 陸上 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1 / 2 x 2 |
次元 | 12 "L X 12" W X 12 "H |
負荷定格 | 8000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
公称高さ | 12 " |
公称長さ | 12インチ |
公称幅 | 12 " |
全体寸法 | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.75 " |
全幅 | 14.75 " |
タイプ | PC |
船の重量(kg) | 19.04 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
モデル | 負荷定格 | 公称高さ | 公称幅 | 全体寸法 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1212Z80129 | 8000ポンド | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ¥178,568 | |
PC1212Z80141 | 8000ポンド | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ¥178,568 | |
PC1212Z80146 | 8000ポンド | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ¥178,568 | |
PC1212Z80209 | 15,000ポンド | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ¥184,579 | |
PC1212Z80217 | 15,000ポンド | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ¥184,579 | |
PC0608Z80009 | 15,000ポンド | 6" | 6.5 " | 11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H | 6.75 " | 11 " | 9" | ¥74,698 | |
PC0608Z80017 | 15,000ポンド | 6" | 6.5 " | 11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H | 6.75 " | 11 " | 9" | ¥74,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。