入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンウィンドウ |
色 | クリア |
ビンの幅に適合 | 16.5 " |
高さ | 5.5 " |
長さ | 16.5 " |
材料 | クリスタルスチレン |
外の高さ | 5.5 " |
外側の長さ | 16.5 " |
外側の幅 | 1 / 4 " |
タイプ | ホッパー |
UPC | 651588046814 |
使用する | 製造元番号QUS954BL、QUS954RD、QUS954YL |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの幅に適合 | 高さ | 長さ | 外の高さ | 外側の長さ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS955 / 975 | 18.25 " | 6" | 18.25 " | 6" | 18.25 " | 製造元番号QUS955BL、QUS955RD、QUS955YL | ¥1,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。