QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSL6-74-1848-260IV ビン棚 高さ 74 インチ、幅 48 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | グレー |
色 | クロム |
終了 | クロムメッキ |
材料 | ワイヤー/ポリプロピレン |
棚の数 | 6 |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3923500000 |
プロダクト | モデル | 終了 | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥141,858 | 見積依頼
| |
1275-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥138,312 | 見積依頼
| |
1275-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥123,604 | 見積依頼
| |
1275-209BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥143,964 | 見積依頼
| |
1239-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥73,380 | ||
1239-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥75,418 | ||
1239-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥71,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。