QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD4-63-2424SS ソリッドシェルフ、アドオンユニット、棚4枚、24 x 24 x 63インチサイズ、ステンレススチール
アイテム:CG9GLY
モデル:WRSAD4-63-2424SS
¥281,269 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 棚ユニット |
高さ | 63 " |
長さ | 24 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WRSAD4-54-1436SS | 54 " | 36 " | 14 " | ¥240,159 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1442SS | 54 " | 42 " | 14 " | ¥267,836 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1448SS | 54 " | 48 " | 14 " | ¥281,306 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1454SS | 54 " | 54 " | 14 " | ¥303,767 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1460SS | 54 " | 60 " | 14 " | ¥333,145 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1472SS | 54 " | 72 " | 14 " | ¥280,922 | 見積依頼
|
WRSAD4-54-1824SS | 54 " | 24 " | 18 " | ¥221,787 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。