QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRC-2442-3 ワイヤーユーティリティカート、3 ワイヤーシェルフ、24 x 42 x 37-1/2 インチサイズ、クローム
アイテム: CG9TGP
モデル:WRC-2442-3
¥84,494 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ワイヤーユーティリティカート |
終了 | クロム |
高さ | 37-1 / 2」 |
長さ | 42 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | Item | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC-1836-2 | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥58,913 | 見積依頼
| |
WRC-1836-2CG | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥76,980 | 見積依頼
| |
WRC-1836-2G | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥95,047 | 見積依頼
| |
WRC-1836-3 | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥68,907 | 見積依頼
| |
WRC-1836-3CG | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥86,973 | 見積依頼
| |
WRC-1836-3G | - | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥123,107 | 見積依頼
| |
WRC-1836BK-2 | ブラックエポキシ | ワイヤーユーティリティカート | 36 " | 18 " | ¥56,908 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。