入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | クリア |
高さ | 3" |
内側の高さ | 2.187 " |
内側の長さ | 4.75 " |
内幅 | 3.437 " |
長さ | 5-3 / 8」 |
負荷容量 | 10ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 1 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 3" |
外側の長さ | 5.375 " |
外側の幅 | 4.125 " |
UPC | 651588157237 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元いいえ。DUS210 |
音量 | 0.03 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.03 cu。 ft。 |
幅(Width) | 4-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 色 | 高さ | 材料 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS200CL | 8ポンド | クリア | 3" | ポリプロピレン | 1 | 3" | 5" | 4.125 " | ¥429 | ||
QUS220CL | 10ポンド | クリア | 3" | ポリプロピレン | 1 | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥714 | ||
QUS221CL | 20ポンド | クリア | 5" | ポリプロピレン | 1 | 5" | 9.25 " | 6" | ¥2,006 | ||
QUS224CL | 30ポンド | クリア | 4" | ポリプロピレン | 1 | 4" | 10.875 " | 4.125 " | ¥1,855 | ||
QUS230CL | 30ポンド | クリア | 5" | ポリプロピレン | 1 | 5" | 10.875 " | 5.5 " | ¥1,901 | ||
QUS234CL | 50ポンド | クリア | 5" | ポリプロピレン | 1 | 5" | 14.75 " | 5.5 " | ¥2,545 | ||
QUS235CL | 50ポンド | クリア | 5" | ポリプロピレン | 3 | 5" | 10.875 " | 11 " | ¥3,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。