QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-210-96GN 片面ビンレールユニット 96 ビン グリーン
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
アイテム価格 | 片面ビンレールユニット |
ビンの色 | グリーン |
ビンの深さ | 5.375 " |
ビンの高さ | 3" |
ビンタイプ | ウルトラスタックとハング |
ビンの幅 | 4.125 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 53 " |
全幅 | 15 " |
ビンの総数 | 96 |
UPC | 651588155554 |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 全体の深さ | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRU-12S-220-96CL | クリア | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 15 " | 36 " | 96 | ¥172,722 | ||
QRU-16S-230-48CL | クリア | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ¥185,140 | ||
QRU-12S-240-24CL | クリア | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 15 " | 36 " | 24 | ¥171,859 | ||
QRU-16S-220230240CL | クリア | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ¥165,061 | ||
QRU-16S-220230240BK | ブラック | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ¥169,708 | ||
QRU-16S-220230240GN | グリーン | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ¥169,708 | ||
QRU-16S-220230240IV | 象牙 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ¥169,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。