QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED606BL 引き出しビン 17-5/8 x 8-3/8 x 4-5/8 インチ ブルー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しビン |
色 | 青 |
負荷容量 | 25ポンド |
材料 | 耐衝撃性ポリスチレン |
外の高さ | 4.625 " |
外側の長さ | 17.625 " |
外側の幅 | 8.375 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DIV701 / 606 |
音量 | 0.40 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.40 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 85.6 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | 青 | 15ポンド | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV401 | 0.10 cu。 ft。 | ¥1,408 | ||
QED501BL | 青 | 15ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | 製造元番号DIV501 / 604 | 0.12 cu。 ft。 | ¥1,468 | ||
QED601BL | 青 | 20ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV6123 | 0.17 cu。 ft。 | ¥1,791 | ||
QED701BL | 青 | 15ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | 製造元番号DIV701 / 606 | 0.26 cu。 ft。 | ¥2,205 | ||
QED801BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | 製造元番号DIV801 | 0.35 cu。 ft。 | ¥2,161 | ||
QED604BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | 製造元番号DIV501 / 604 | 0.18 cu。 ft。 | ¥2,044 | ||
QED602BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV6123 | 0.26 cu。 ft。 | ¥1,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。