QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED604YL 引き出しビン 17-5/8 x 3-3/4 x 4-5/8 インチ イエロー
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
アイテム価格 | 引き出しビン |
色 | イエロー |
負荷容量 | 25ポンド |
材料 | 耐衝撃性ポリスチレン |
外の高さ | 4.625 " |
外側の長さ | 17.625 " |
外側の幅 | 3.75 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DIV501 / 604 |
音量 | 0.18 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.18 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 48.51 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | 青 | 15ポンド | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV401 | 0.10 cu。 ft。 | ¥1,326 | ||
QED501BL | 青 | 15ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | 製造元番号DIV501 / 604 | 0.12 cu。 ft。 | ¥1,262 | ||
QED601BL | 青 | 20ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV6123 | 0.17 cu。 ft。 | ¥1,587 | ||
QED701BL | 青 | 15ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | 製造元番号DIV701 / 606 | 0.26 cu。 ft。 | ¥1,952 | ||
QED801BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | 製造元番号DIV801 | 0.35 cu。 ft。 | ¥1,823 | ||
QED604BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | 製造元番号DIV501 / 604 | 0.18 cu。 ft。 | ¥1,819 | ||
QED602BL | 青 | 25ポンド | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | 製造元番号DIV6123 | 0.26 cu。 ft。 | ¥1,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。