入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トートボックスのふた |
色 | レッド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 1.5 " |
外側の長さ | 18.25 " |
外側の幅 | 20.875 " |
UPC | 651588012574 |
使用する | 製造元番号123832赤 |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋201BL | 青 | 12.375 " | 17.875 " | 製造元No.123831ブルー | ¥4,354 | ||
蓋231BL | 青 | 18.25 " | 20.875 " | 製造元No.123832ブルー | ¥6,275 | ||
蓋231GY | グレー | 18.25 " | 20.875 " | 製造元番号123832グレー | ¥6,275 | ||
蓋301RD | レッド | 18.25 " | 26.625 " | 製造元No.123835ブルー | ¥7,832 | ||
蓋241GY | グレー | 14.25 " | 20.875 " | 製造元番号123834グレー | ¥5,053 | ||
蓋301GY | グレー | 18.25 " | 26.625 " | 製造者No.SNT300GY | ¥7,832 | ||
蓋181GY | グレー | 10 " | 16 " | 製造元番号123827グレー、123828グレー | ¥2,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。