QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-3672P-5 ワイヤーシェルフ、5 シェルフアドオン、36 x 72 x 63 インチサイズ、Proform グリーンエポキシ
アイテム:CG9NYT
モデル:AD63-3672P-5
¥197,678 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
高さ | 63 " |
長さ | 72 " |
幅(Width) | 36 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK-5 | ブラックエポキシ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥48,307 | 見積依頼
| |
AD54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥50,178 | 見積依頼
| |
AD54-1236GY-5 | グレーエポキシ仕上げ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥48,632 | 見積依頼
| |
AD54-1236P-5 | プロフォームグリーンエポキシ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥48,632 | 見積依頼
| |
AD54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥143,849 | 見積依頼
| |
AD54-1242BK-5 | ブラックエポキシ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥53,141 | 見積依頼
| |
AD54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥55,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。