QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2130SG-5 ワイヤーシェルフ、5 シェルフアドオン、21 x 30 x 63 インチサイズ、亜鉛メッキスチール
アイテム:CG9TMA
モデル:AD63-2130SG-5
¥167,085 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ワイヤー棚ユニット |
高さ | 63 " |
長さ | 30 " |
幅(Width) | 21 " |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AD54-1436SG-5 | 54 " | 36 " | 14 " | ¥153,681 | 見積依頼
|
AD54-1442SG-5 | 54 " | 42 " | 14 " | ¥157,996 | 見積依頼
|
AD54-1448SG-5 | 54 " | 48 " | 14 " | ¥164,011 | 見積依頼
|
AD54-1454SG-5 | 54 " | 54 " | 14 " | ¥191,788 | 見積依頼
|
AD54-1460SG-5 | 54 " | 60 " | 14 " | ¥193,562 | 見積依頼
|
AD54-1472SG-5 | 54 " | 72 " | 14 " | ¥195,270 | 見積依頼
|
AD54-1824SG-5 | 54 " | 24 " | 18 " | ¥142,164 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。