QORPAK GLC-06839 ボトル 0.5 オンス 20-400 - 576 個パック
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
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 0.5オンス |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
深さ | 24 mm |
直径 | 24 mm |
卒業範囲 | 32オンス |
高さ | 62 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 20〜400 mm |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 16.77 |
船高(cm) | 19.84 |
船の長さ(cm) | 43.33 |
船幅(cm) | 32.21 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業範囲 | ボディカラー | 容量 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01217 | 指定なし | クリア | 960mL / 32オンス | 210 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥14,556 | ||
GLC-02032 | 指定なし | アンバー | 960mL / 32オンス | 217 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥21,522 | ||
GLC-02135 | 指定なし | アンバー | 500mL / 16オンス | 146 mm | 広い | 53〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥15,582 | ||
GLC-02161 | 指定なし | アンバー | 950mL / 32オンス | 178 mm | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | - | ¥18,982 | ||
GLA-00806 | 指定なし | クリア | 1オズ。 | 79 mm | 狭い | 20〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥14,866 | ||
GLA-00809 | 指定なし | クリア | 2オンス | 94 mm | 狭い | 20〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥8,330 | ||
GLA-00811 | 指定なし | クリア | 4オンス | 112 mm | 狭い | 22〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥9,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。