QORPAK GLC-05997 ボトル30ml 28-400 432本
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
アイテム価格 | パッカーボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 30mL |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 37 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 65 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 23.1 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 直径 | 高さ | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | 32オンス | ブラック | ポリプロピレン/ PTFE | 99 mm | 178 mm | 53〜400 mm | ¥22,102 | ||
GLC-02081 | 30mL | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | 37 mm | 65 mm | 28〜400 mm | ¥15,535 | ||
GLC-02085 | 30mL | ブラック | フェノール/ポリコーン | 37 mm | 65 mm | 28〜400 mm | ¥12,718 | ||
GLC-02089 | 30mL | ブラック | フェノールパルプ/ビニル | 37 mm | 65 mm | 28〜400 mm | ¥12,920 | ||
GLC-02096 | 60mL | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | 44 mm | 75 mm | 33〜400 mm | ¥19,014 | ||
GLC-02101 | 60mL | ブラック | フェノール/ポリコーン | 44 mm | 75 mm | 33〜400 mm | ¥17,361 | ||
GLC-02106 | 60mL | ブラック | フェノールパルプ/ビニル | 44 mm | 75 mm | 33〜400 mm | ¥14,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。