入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 16オンス |
CLASS | 真空およびイオン化 |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 91 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 96 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 89〜400 mm |
形状 | ストレート両面 |
船の重量(kg) | 4.49 |
船高(cm) | 9.84 |
船の長さ(cm) | 37.92 |
船幅(cm) | 28.4 |
HSコード | 7010900520 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径 | ボディカラー | ボディ材質 | 高さ | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239532 | 洗浄済みジャー | 91 mm | クリア | ガラス | 146 mm | 89〜400 mm | ストレート両面 | 16オンス | ¥34,155 | ||
239533 | 洗浄済みジャー | 91 mm | クリア | ガラス | 68 mm | 89〜400 mm | ストレート両面 | 16オンス | ¥33,721 | ||
239542 | 洗浄済みジャー | 95 mm | クリア | ガラス | 79 mm | 89〜400 mm | ストレート両面 | 32オンス | ¥42,874 | ||
239543 | 洗浄済みジャー | 95 mm | クリア | ガラス | 137 mm | 89〜400 mm | ストレート両面 | 32オンス | ¥37,750 | ||
239551 | 洗浄済みジャー | 60 mm | アンバー | ガラス | 210 mm | 58〜400 mm | ストレート両面 | 4オンス | ¥36,575 | ||
239553 | 洗浄済みジャー | 60 mm | クリア | ガラス | 95 mm | 58〜400 mm | ストレート両面 | 4オンス | ¥34,316 | ||
239554 | 洗浄済みジャー | 60 mm | クリア | ガラス | 210 mm | 58〜400 mm | ストレート両面 | 4オンス | ¥35,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。