QORPAK GLA-00960 ボトル安全コーティングガラス 80 オンス クリア - 6 個パック
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
アイテム価格 | 安全コーティングされたボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | フリントガラスタイプIII-プラスティック |
容量 | 2,500mL / 84オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 137 mm |
終了 | 38-439 |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 264 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 38〜439 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 7.68 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7010900510 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。