QORPAK GLA-00904 ボトル 1 オンス - 72 個パック
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
アイテム価格 | スポイトボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 1オズ。 |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | フェノール樹脂/プラスチック |
直径 | 29 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 55 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 20〜400 mm |
形状 | オーバル |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 24.47 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。