QMARK SSHO4007 業務用電気ウォールヒーター メタル
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 88.2度F |
アンペアAC | 6.5 - 14.4 |
ところで | 13,650 |
色 | ホワイト |
終了 | ポリエステルパウダーコート |
グリルの深さ | 1-11 / 16」 |
グリルの高さ | 19-3 / 16」 |
グリル素材 | 金属 |
グリル幅 | 15-5 / 16」 |
ヒータータイプ | プログラム可能なタッチスクリーン |
住宅の深さ | 4" |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの幅 | 14.375 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 277 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 14-5 / 8」 |
出力 | 1800〜4000 |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。