QMARK SSAR1802 電気ウォールヒーター 120v ノーザンホワイト
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 147度F |
アンペアAC | 15.0 |
ところで | 6142 |
色 | ノーザンホワイト |
終了 | パウダーペイント |
グリルの深さ | 2-51 / 64」 |
グリルの高さ | 19-17 / 64」 |
グリル素材 | 鋳造アルミニウム |
グリル幅 | 15-7 / 8」 |
ヒータータイプ | プログラム可能なタッチスクリーン |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 18 7 / 32 " |
ハウジングの幅 | 14 19 / 64 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 3-7 / 8」 |
壁の開口部の高さ | 18-15 / 64」 |
壁の開口部の幅 | 14-19 / 64」 |
出力 | 540〜1800 |
船の重量(kg) | 12.95 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8516290090 |
モデル | アンペアAC | ところで | 色 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAR4808 | 23.1 | 16,378 | ノーザンホワイト | 208 | 1800〜4800 | ¥311,962 | |
SSAR4804 | 20.0 | 16,378 | ノーザンホワイト | 240 | 1800〜4800 | ¥337,977 | |
SSAR4807 | 17.3 | 16,378 | ノーザンホワイト | 277 | 1800〜4800 | ¥334,517 | |
SSAR4808AL | 23.1 | 16,378 | アルミニウム | 208 | 1800〜4800 | ¥285,789 | |
SSAR4804AL | 20.0 | 16,378 | アルミニウム | 240 | 1800〜4800 | ¥299,576 | |
SSAR4807AL | 17.3 | 16,378 | アルミニウム | 277 | 1800〜4800 | ¥309,657 | |
SSAR1802AL | 15.0 | 6142 | アルミニウム | 120 | 540〜1800 | ¥328,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。