Qmark Ssar4808 | 電気壁ヒーター 208v ノーザン ホワイト | 29Hz84 | Raptor Supplies 日本
QMARKSSAR4808電気ウォールヒーター208vノーザンホワイト| AF8XRJ 29HZ84

QMARK SSAR4808 電気ウォールヒーター 208v ノーザンホワイト

在庫あり
アイテム:AF8XRJ モデル:SSAR4808相互参照:29HZ84

入手する 4月 26, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥311,962 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気壁ヒーター
気温上昇147度F
アンペアAC23.1
ところで16,378
ノーザンホワイト
終了パウダーペイント
グリルの深さ2-51 / 64」
グリルの高さ19-17 / 64」
グリル素材鋳造アルミニウム
グリル幅15-7 / 8」
ヒータータイププログラム可能なタッチスクリーン
住宅の深さ3.75 "
住宅の高さ18 7 / 32 "
ハウジングの幅14 19 / 64 "
Hz60
装着タイプ凹型または表面
1
電圧208
壁の開口部の深さ3-7 / 8」
壁の開口部の高さ18-15 / 64」
壁の開口部の幅14-19 / 64」
出力1800〜4800

発送情報:

船の重量(kg) 12.95
船高(cm)58.42
船の長さ(cm)24.77
船幅(cm)48.26
HSコード8516290090

製品バリエーション

プロダクトモデルアンペアACところで電圧出力価格
QMARKSSAR4804電動ウォールヒーター240vノーザンホワイト| AF8XRK 29HZ85 SSAR480420.016,378ノーザンホワイト2401800〜4800¥337,977
QMARKSSAR4807電気ウォールヒーター277vノーザンホワイト| AF8XRL 29HZ86 SSAR480717.316,378ノーザンホワイト2771800〜4800¥334,517
QMARKSSAR1802電動ウォールヒーター120vノーザンホワイト| AF8XRM 29HZ87 SSAR180215.06142ノーザンホワイト120540〜1800¥337,983
QMARKSSAR4808AL電気ウォールヒーター208vアルミニウム| AF8XTT 29HZ92 SSAR4808AL23.116,378アルミニウム2081800〜4800¥285,789
QMARKSSAR4804AL電気ウォールヒーター240vアルミニウム| AF8XTU 29HZ93 SSAR4804AL20.016,378アルミニウム2401800〜4800¥299,576
QMARKSSAR4807AL電気ウォールヒーター277vアルミニウム| AF8XTV 29HZ94 SSAR4807AL17.316,378アルミニウム2771800〜4800¥309,657
QMARKSSAR1802AL電気ウォールヒーター120vアルミニウム| AF8XTW 29HZ95 SSAR1802AL15.06142アルミニウム120540〜1800¥328,233

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QMARK SSAR4808 電気ウォールヒーター 208v ノーザンホワイト
¥311,962 /単価