QMARK GUX15004832 危険場所ユニットヒーター 1450 Cfm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 1450 |
アンペアAC | 18.7 |
BtuH出力 | 51180 |
キャビネットの深さ | 11-1 / 16」 |
キャビネットの高さ | 25 " |
キャビネットの幅 | 27.875 " |
コンタクタコイル電圧 | 24 |
ヒータータイプ | ファン強制 |
ハウジング仕上げ | 灰色の粉体塗装 |
住宅資材 | ヘビーゲージ鋼 |
Hz | 60 |
kW | 15 |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 25 " |
全幅 | 27.875 " |
相 | 3 |
電圧 | 480 |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | MX |
モデル | 全幅 | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | kW | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUX10004832 | 23.875 " | CFM 840 | 12.7 | 34120 | 19.125 " | 23.875 " | 10 | 19.125 " | ¥1,862,798 | |
GUX20004832 | 27.875 " | CFM 1400 | 24.8 | 68240 | 25 " | 27.875 " | 20 | 25 " | ¥2,087,389 | |
GUX3004832 | 23.875 " | CFM 700 | 4.3 | 10236 | 19.125 " | 23.875 " | 3 | 19.125 " | ¥1,649,654 | |
GUX7504832 | 23.875 " | CFM 840 | 9.7 | 25590 | 19.125 " | 23.875 " | 7.5 | 19.125 " | ¥1,814,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。