QMARK CWH3404F 電気ウォールヒーター 208/240v
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
アンペアAC | 16.7/14.5 |
ところで | 13,648/10,236 |
色 | ノーザンホワイト |
終了 | パウダーペイント |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 19-3 / 16」 |
グリル素材 | 鋼 |
グリル幅 | 15-5 / 16」 |
ヒータータイプ | コマーシャル/インダストリアル |
住宅の深さ | 3.875 " |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの幅 | 15 5 / 16 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 208/240 |
壁の開口部の深さ | 3-7 / 8」 |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 15-5 / 16」 |
出力 | 4000/3000 |
船の重量(kg) | 10.61 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。