QMARK 36201C 業務用シーリングファン、36 インチサイズ、3 枚羽根、可変速度、120VAC、ホワイト
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井ファン |
エアーフロー | CFM 2126 |
アンプ | 0.6A |
エリア(平方フィート) | 1600平方フィート |
ブレードカラー | ホワイト |
ブレード径 | 36 " |
ブレード仕上げ | エポキシ |
ブレード材質 | 鋼 |
直径外のダウンロッド | 2 1 / 2 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大取り付け高さ | 20のフィート |
取り付け高さ | 7のフィート |
取り付け場所 | 天井 |
装着タイプ | ダウンロッド J フック |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
RPM | 395 RPM |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 120V AC |
出力 | 33.2W |
船の重量(kg) | 7.49 |
原産国 | タイ |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンプ | エリア(平方フィート) | ブレード径 | RPM | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48201C | CFM 3861 | 0.8A | 2025平方フィート | 48 " | 315 RPM | 45.1W | ¥42,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。