QEP 10600BR タイル カッター 1/2 インチ 容量 24 インチ グレー/ブラック
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
アイテム価格 | タイルカッター |
容量 | 1 / 2 " |
色 | グレー/ブラック |
構造 | ワイドダイキャストアルミ合金ベース、自転車グリップハンドル |
個数 | 1 |
サイズ | 24 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8464900120 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。