入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | #10-32 " |
寸法AA | 0.190 / 0.192 " |
寸法E | 0.625 " |
寸法G | 1.062 " |
寸法H | 0.5 " |
次元J | 1.375 " |
次元N | 0.312 " |
住まい | 炭素鋼 |
内部径 | 0.189 / 0.191 " |
最大角度のずれ | 13度 |
スレッド | 左手 |
番手 | #10-32 " |
タイプ | 女性の平野 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR3 | 13度 | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 右手 | #10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ¥1,765 | |
NFR4 | 16度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 右手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥1,882 | |
NFL4 | 16度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥1,882 | |
NFR5 | 14度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 右手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥1,969 | |
NFL5 | 14度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 左手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥1,969 | |
NFR6 | 12度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 右手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ¥2,144 | |
NFL6 | 12度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 左手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ¥2,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。