定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 16W843 六角キャップ スクリュー ステンレス鋼 1/4-28 X 1/2、100PK | AA8AEX

APPROVED VENDOR 16W843 六角穴付ボルト ステンレス 1/4-28 X 1/2, 100PK

在庫あり
アイテム:AA8AEX モデル:16W843

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,243 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ1 / 4」-28
直径1 / 4 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ5 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅7 / 16 "
頭の下の長さ1 / 2 "
材料316ステンレススチール
最小ねじ山の長さ1 / 2 "
ロックウェル硬度895
測定システムインチ
抗張力100,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 / 2 "
番手28
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)0.1
船の長さ(cm)20.6
船幅(cm)15.6
HSコード7318158055
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 16W843 六角穴付ボルト ステンレス 1/4-28 X 1/2, 100PK
¥1,243 /パック