入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEレースロッドエンド |
玉 | 440Cステンレス鋼球形 |
ベアリング | 440Cステンレス鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | 1 / 4-28 " |
寸法B | 0.469 " |
ディメンションC | 0.562 " |
寸法E | 0.75 " |
寸法G | 1.562 " |
寸法H | 1" |
次元J | 1.937 " |
住まい | 300シリーズステンレス鋼 |
最大角度のずれ | 27度 |
スタッドの長さ | 0.562 " |
スレッド | 右手 |
番手 | 1 / 4-28 |
タイプ | 男性がちりばめられた |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.32 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMR3TS | 20度 | #10-32 " | 0.5 " | 0.5 " | 右手 | #10-32 " | 0.5 " | 0.625 " | ¥6,991 | |
GML3TS | 20度 | #10-32 " | 0.5 " | 0.5 " | 左手 | #10-32 " | 0.5 " | 0.625 " | ¥6,991 | |
GML4TS | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.469 " | 0.562 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.562 " | 0.75 " | ¥7,896 | |
GMR5TS | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.532 " | 0.687 " | 右手 | 5 / 16-24 | 0.687 " | 0.875 " | ¥8,799 | |
GMR6TS | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.656 " | 0.906 " | 右手 | 3 / 8-24 | 0.906 " | 1" | ¥10,372 | |
GML6TS | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.656 " | 0.906 " | 左手 | 3 / 8-24 | 0.906 " | 1" | ¥10,372 | |
GMR7TS | 21度 | 7 / 16-20 " | 0.688 " | 1.062 " | 右手 | 7 / 16-20 | 1.062 " | 1.125 " | ¥12,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。