定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

QA1 CFR4S メス スタッド ロッド エンド 右勝手 1/4-28 | AB4UZY 20F993

QA1 CFR4S メススタッドロッドエンド右勝手 1/4-28

在庫あり
アイテム:AB4UZY モデル:CFR4S相互参照:20F993

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,416 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロッドエンド
52100鋼球
ベアリング52100鋼球体
構造SAE仕様J1120に準拠
ディメンションA1 / 4-28 "
寸法B0.469 "
ディメンションC0.562 "
寸法E0.75 "
寸法G1.312 "
寸法H0.687 "
次元J1.687 "
住まい炭素鋼
最大角度のずれ27度
スタッドの長さ0.562 "
スレッド右手
番手1 / 4-28
タイプ女性がちりばめられた

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)3.3
HSコード8483308055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格寸法Hベアリング次元J住まい最大角度のずれスタッドの長さ価格
QA1NFR3Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側#10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.5 "52100鋼球52100鋼球体1.375 "炭素鋼13度0.5 "¥2,392
QA1NFL3Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側#10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.5 "52100鋼球52100鋼球体1.375 "炭素鋼13度0.5 "¥614
QA1NFR4Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.687 "52100鋼球52100鋼球体1.687 "炭素鋼16度0.562 "¥2,605
QA1NFL4Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.687 "52100鋼球52100鋼球体1.687 "炭素鋼16度0.562 "¥2,605
QA1NFR6Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.812 "52100鋼球52100鋼球体2.125 "炭素鋼12度0.906 "¥3,062
QA1NFL6Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.812 "52100鋼球52100鋼球体2.125 "炭素鋼12度0.906 "¥3,062
QA1NFR8Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド1.062 "52100鋼球52100鋼球体2.781 "炭素鋼12度1.125 "¥3,905

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QA1 CFR4S メススタッドロッドエンド右勝手 1/4-28
¥2,416 /単価